›

Modulo base L2 125A altezza 27mm cavo integrato per impianti elettrici affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2552
Cod. Produttore ED2552
Cod. EAN 8015646706164

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base+cavo L2 alto 27mm
  • Corrente nominale: 125 A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Dimensione: Modulo L2 top 27 mm
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Norme: EN 61439, EN 62208, EN 60529, EN 62262

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo base con cavo L2 di altezza 27 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Questo modulo garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per installazioni che necessitano di precisione e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti. Descrizione del produttore: basic module L2 top 125a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

207 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L2 125A altezza 27mm cavo integrato per impianti elettrici affidabili