›

Modulo base L1 top 125A con cavo 27mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2551
Cod. Produttore ED2551
Cod. EAN 8015646706133

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base+cavo L1 alto
  • Corrente nominale: 125 A
  • Spessore: 27 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Grado protezione IP: IP65 (con porta)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetrata)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: basic module L1 top 125a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

207 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L1 top 125A con cavo 27mm per installazioni elettriche