Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351200
Cod. Produttore
351200
Cod. EAN
8005543441565

Informazioni di prodotto

Modulo audio video 2 fili progettato per impianti videocitofonici avanzati.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su impianti esistenti a 2 fili
  • Regolazioni semplici della telecamera su assi orizzontale e verticale
  • Compatibilità con moduli pulsanti aggiuntivi per impianti fino a 98 chiamate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Telecamera a colori con illuminazione LED per visione notturna
  • Funzioni di apertura elettroserratura e pulsante apriporta locale
  • Risparmio energetico grazie al sensore ottico per retroilluminazione attivata solo quando necessario

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo audio video per la realizzazione di impianti videocitofonici 2 fili. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3" e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Regolazione telecamera sugli assi orizzontale e verticale di +/- 10°. Consente l\'apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l\'accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema bus

con fotocamera

con altoparlante

estensione video possibile

numero di tasti campanello

2

materiale dei tasti del campanello

plastica

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

profondità di incasso

20

larghezza piastra frontale

115

altezza piastra frontale

91

Produttore

Modulo Audio Video Bticino per Videocitofoni 2 Fili Grigio

€ 692,54 x 1 pz.
(pz.)