›

Modulo ATS 600x512x230 mm con connessioni speciali Tarif Jaune/Blue per impianti System pro E energy Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQL4V66000
Cod. Produttore QL4V66000
Cod. EAN 5411815233210

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT TRUONE OXB200-250-315-400
  • Serie: System pro E energy combi
  • Connessioni speciali: Special Cu Tarif Jaune/Blue
  • Applicazione: System pro E energy
  • Compatibilità: Kit combinato OXB200-400
  • Tipo prodotto: Kit di connessioni
  • Materiale: Rame speciale Cu
  • Uso: Per sistema System pro E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato TRUONE compatibile con modelli OXB200, OXB250, OXB315 e OXB400, progettato per offrire soluzioni affidabili e versatili nell'ambito degli impianti elettrici. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Special Cu connections for Tarif Jaune/Blue of System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

600 mm

profondità

230 mm

Serie

System pro E energy combi

Modulo ATS 600x512x230 mm con connessioni speciali Tarif Jaune/Blue per impianti System pro E energy Combi