Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI421
Cod. Produttore
CI421
Cod. EAN
8025219021129

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante Perfetto - TR20S - 4,0 kW
Modulo insonorizzato con quadro elettrico e display integrati.

ingresso, tensione

380

potenza

4000

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

540

Depressione max. mbar

441