Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI411
Cod. Produttore
CI411
Cod. EAN
8025219021143

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante Perfetto - TR10S - 2,2 kW
Modulo insonorizzato con quadro elettrico e display integrati.

ingresso, tensione

380

potenza

2200

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

300

Depressione max. mbar

392