Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI426
Cod. Produttore
CI426
Cod. EAN
8025219021150

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante perfetto T30ES garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design avanzato.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e l’integrazione.
  • Materiali di alta qualità per una manutenzione ridotta.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con potenza di 4,6 kW.
  • Soluzione robusta e duratura per impianti professionali.
  • Ottimizzazione del funzionamento complessivo del sistema.
Modulo aspirante progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficiente per l'aspirazione in impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Modulo aspirante perfetto T30ES con potenza di 4,6 kW, progettato per garantire elevate prestazioni nel settore elettrico. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza energetica, offrendo una soluzione robusta e duratura per l’aspirazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta, adattandosi perfettamente a impianti elettrici professionali. La sua progettazione avanzata facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi esistenti, ottimizzando il funzionamento complessivo.

ingresso, tensione

380

potenza

4600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

650

Depressione max. mbar

441

Produttore

Modulo aspirante T30ES 4,6 kW alta efficienza per impianti elettrici professionali