Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI416
Cod. Produttore
CI416
Cod. EAN
8025219021136

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante Perfetto - T20ES - 2,6 kW
Modulo insonorizzato con quadro elettrico e display integrati. Versione con inverter.

ingresso, tensione

380

potenza

2600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392