Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI441
Cod. Produttore
CI441
Cod. EAN
8025219021570

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante TR40S ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con potenza di 7,5 kW
  • Prestazioni costanti e affidabili
  • Funzionamento continuo senza interruzioni
Modulo aspirante modello TR40S con potenza di 7,5 kW, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace aspirazione, combina efficienza e robustezza in un design compatto. Questo modulo assicura un funzionamento stabile e duraturo, adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Modulo aspirante perfetto TR40S con potenza di 7,5 kW e capacità di aspirazione di 38. Progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico, questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace aspirazione e un funzionamento continuo. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.

ingresso, tensione

380

potenza

7500

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

780

Depressione max. mbar

490

Produttore

Modulo aspirante TR40S 7,5 kW 38 m³/h compatto per installazioni elettriche professionali