Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 831 4
Cod. Produttore
EC 831 4
Cod. EAN
4016779652360

Informazioni di prodotto

  • Programma orario annuale 15 routines
  • Fino a 800 eventi di commutazione
  • Gestione 100 giorni speciali
  • Controllo 300 partecipanti
  • Organizzazione in 30 macro gruppi
  • Modifica orari con software PZM gratuito
  • Serie: Time Switches
  • Programmazione settimanale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: It provides a yearly time clock program with 15 daily routines (800 switching events), a weekly schedule and allowance for 100 special days. Additionally, the unit can control up to 300 participants in 30 macro groups, that can be triggered using a single command. In this way, each time controlled switching event can cause a series of actions. The switching times can be modified with the free PZM software without using ETS.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di canali

1

programma giornaliero

programma settimanale

programma annuale

ora estiva/invernale

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

aggiornamento festivi

Serie

Time Switches

Produttore

ABB

Modulo applicativo tempo ABZ/S 2.1 con programmazione oraria annuale e controllo fino a 300 partecipanti