Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 833 0
Cod. Produttore
EC 833 0
Cod. EAN
4016779652643

Informazioni di prodotto

ABL/S2.1 Application Unit Logic, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Allows the devlopment of complex logical functions by simply combining different logic elements and gates using a graphical user interface as an ETS plug-in from ETS3. No additional software is required. There are 50 logical elements (AND, OR, 1ofN), 50 uni- and bidirectional gates, 30 timer modules (On- /Off delay, impuls duration, and stairway light controller), 10 comparators, 200 worksheets, 250 Marker and 254 In- and Outputs are available. No additional power supply required, the device is powered from KNX bus.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

modulo logico

Serie

Logic and Application Controllers

Produttore

ABB

Modulo applicativo logico ABL/S 2.1 per funzioni complesse KNX senza alimentazione esterna