Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2082770000
Cod. Produttore
2082770000
Cod. EAN
4050118419375

Informazioni di prodotto

Modulo di allarme con indicazione LED, progettato per semplificare l’installazione e migliorare l’efficienza del sistema elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a componenti intuitivi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Segnalazione chiara per una rapida verifica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio affidabile con indicazione LED
  • Migliore sicurezza del circuito elettrico
  • Potenziale risparmio energetico grazie al controllo ottimizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di allarme per sistema con indicazione LED e segnalazione per circuiti di controllo.

larghezza

12,2 mm

altezza

125 mm

profondità

96,5 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

55 ... 55 °C

Serie

maxGUARD

Produttore

Modulo allarme 24V DC monitoraggio sovraccarico fusibile controllo elettronico carico