Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABINSPS2
Cod. Produttore
INSPS2
Cod. EAN
7612271516420

Informazioni di prodotto

Modulo di alimentazione INS-PS-2 che garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con potenza di 30W
  • Affidabilità e stabilità dell’alimentazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INS-PS-2 InSite pro M compact - Power supply module - 30W

larghezza

35,8 mm

altezza

87 mm

profondità

64,9 mm

Protocollo di supporto per Modbus

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

0,7 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

0,7 A

tensione di alimentazione

240 ... 240 V

Serie

INSITE2 0

Produttore

ABB

Modulo alimentazione INS-PS-2 InSite pro M compatto 30W per sistemi di controllo