› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo accessorio PR222DS/P-LSI 400A 4 poli per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054704R1
Cod. Produttore 1SDA054704R1
Cod. EAN 8015644558185

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Solid-state release
  • Compatibilità: PR222DS/P-LSI
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2000
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/P-LSI IN 400 T5 4P è un dispositivo di protezione elettrica della serie Tmax T, progettato per garantire elevate prestazioni in un ingombro contenuto. Si tratta di un interruttore automatico modulare ad alta affidabilità, ideale per la protezione di impianti elettrici fino a 400 A, con configurazione a 4 poli. Questo prodotto si distingue per la sua tecnologia avanzata che consente l’interruzione rapida e sicura dei cortocircuiti e sovraccarichi, grazie a un sistema di estinzione dell’arco elettrico ottimizzato e a unità di sgancio elettroniche di ultima generazione. La modularità e la compatibilità con una vasta gamma di accessori permettono un’installazione semplice e flessibile, facilitando l’adattamento alle diverse esigenze impiantistiche. La struttura è progettata per garantire un’elevata resistenza meccanica e una doppia isolamento tra le parti in tensione e quelle operative, assicurando sicurezza durante l’uso e manutenzione. L’interruttore offre inoltre un’ottima capacità di selettività e coordinamento con altri dispositivi di protezione, migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto elettrico. In sintesi, SG.EL.PR222DS/P-LSI IN 400 T5 4P è una soluzione affidabile e performante per la protezione elettrica, caratterizzata da tecnologia avanzata, compattezza e facilità di integrazione in sistemi di distribuzione elettrica fino a 400 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/P-LSI R 400 T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo accessorio PR222DS/P-LSI 400A 4 poli per interruttori Tmax T