Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1408M
Cod. Produttore
2CSYF1408M
Cod. EAN
4016779945561

Informazioni di prodotto

  • Ingressi binari: 8 canali
  • Uscite commutazione: 8x 6 A
  • Tipo ingressi: pulsanti o contatti ausiliari
  • Tensione polling: fornita dal dispositivo
  • Funzione: attivazione attuatori ABB-free@home®
  • Serie: Switch Actuators 6 A
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: secondo direttive Bassa Tensione e EMC

Documentazione tecnica

Modulo elettrico con 8 ingressi su binari e 8 uscite da 6 ampere, progettato per garantire un funzionamento affidabile e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, offre una soluzione compatta e versatile per l'automazione e il monitoraggio di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Combination device with 8 binary inputs and 8 switch actuators. Conventional push-buttons or auxiliary contacts can be connected to 8 channels.The information of the contact enquiry can be used for activating ABB-free@home® actuators or for recording status information. The contact polling voltage is made available by the device itself.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1380 W

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

numero di ingressi digitali

8

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

6 A

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Modulo 8 ingressi binari 8 uscite 6A controllo preciso automazione impianti elettrici