Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLM214X
Cod. Produttore
WLM214X
Cod. EAN
6955891809215

Informazioni di prodotto

Bar Pushbutton module, 4/8, white

Documentazione tecnica

Modulo elettrico con 4 pulsanti rettangolari, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile degli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse soluzioni di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia semplice e intuitiva per la gestione dei comandi elettrici. La struttura robusta e la finitura curata ne fanno un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Outdoor station module,4/8 pushbuttons module, with LED backlight

colore

Bianco

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

28 mm

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Serie

51381SP4

Produttore

ABB

Modulo 4 pulsanti rettangolari con retroilluminazione LED per impianti elettrici esterni