Prodotti /

Cod. Rexel
MS1SC250
Cod. Produttore
1SC250
Cod. EAN
0782001258290

Informazioni di prodotto

Fuse Block 1500VAC 1500VDC 400A 1-Pole Stud 1/4 inch
Descrizione del produttore: Mersen 1SC and 1MSC semiconductor fuse blocks feature modular mounting that offers greater flexibility in adjusting to various fuse lengths. Both stud type and integral box connector versions are offered to allow for user preference of wire terminations. The integral box connector versions also provide for greater heat dissipation. Mounting hardware is supplied with the blocks

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

400 A

numero di poli

1