Prodotti /

Cod. Rexel
DNDSL-X3052E/E
Cod. Produttore
DSL-X3052E/E
Cod. EAN
0790069474859

Informazioni di prodotto

  • Velocità WiFi: AX3000
  • Supporto linea: ADSL2+/VDSL
  • Standard WiFi: WiFi 6
  • Copertura: Estesa
  • Uso: Domestico/Ufficio
  • Design: Compatto
  • Serie: DNDSL-X3052E/E
  • Funzioni: Streaming/Gaming
Modem router WiFi 6 AX3000 con tecnologia ADSL2+ e VDSL integrata, progettato per garantire una connessione Internet veloce e stabile. Supporta la nuova generazione di reti wireless WiFi 6, offrendo prestazioni elevate, maggiore capacità di connessione simultanea e copertura estesa. Ideale per ambienti domestici e piccoli uffici, assicura una navigazione fluida, streaming in alta definizione e gaming online senza interruzioni. La compatibilità con ADSL2+ e VDSL consente di sfruttare al massimo le linee telefoniche esistenti, mentre le funzionalità avanzate di sicurezza proteggono la rete da accessi non autorizzati. Design compatto e facile da installare. Descrizione del produttore: Modem router WiFi 6 AX3000 con supporto ADSL2+ e VDSL, progettato per garantire connessioni internet ad alta velocità e stabilità ottimale. Questo dispositivo integra la tecnologia WiFi 6, che assicura una copertura estesa e una migliore gestione dei dispositivi connessi, ideale per ambienti domestici e uffici. Compatibile con linee ADSL2+ e VDSL, offre prestazioni elevate e una connettività affidabile per streaming, gaming e lavoro in remoto. Design compatto e funzionalità avanzate rendono questo modem router una soluzione versatile per le esigenze di rete moderne.

Produttore

Modem Router WiFi 6 AX3000 ADSL2+ VDSL Casa Ufficio