Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41115
Cod. Produttore
41115
Cod. EAN
8013406271624

Informazioni di prodotto

Modulo frontale portanomi Pixel, progettato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione intuitiva e veloce
  • Compatibilità con unità elettroniche Due Fili Plus
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design chiaro per una facile identificazione
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia Due Fili Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale portanomi o numero civico Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41015

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Plastica

Produttore

Mod.frontale portanomi Pixel

€ 23,58 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info