Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41223
Cod. Produttore
41223
Cod. EAN
8013406277183

Informazioni di prodotto

Mod.frontale 3P IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale 3 pulsanti, Pixel heavy, per unità elettronica 41010, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Mod.frontale 3P IK10 IP54 Heavy