Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41204
Cod. Produttore
41204
Cod. EAN
8013406277343

Informazioni di prodotto

Mod.front.audiobase 4P/2 IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio base con 4 pulsanti in doppia fila, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

MOD.FRONT.AUDIOBASE 4P/2 IK10 IP54