Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

Cod. Rexel
GIASCHS585SW
Cod. Produttore
CHSM72NHC585W

Documentazione tecnica

Garanzia e Certificazioni:

  • Sottoscritto da Assicuratore Internazionale di Livello 1
  • Garanzia del prodotto di 12 anni
  • Garanzia lineare sulla potenza di 30 anni con una degradazione della potenza dell'87,40% dopo 30 anni

Caratteristiche Tecniche:

  • Tecnologia n-type TOPCon 4.0: Miglioramento innovativo che aumenta l'efficienza del modulo
  • Coefficiente di temperatura migliorato: ≤-0.29%/℃, ideale per alte temperature
  • Taglio non distruttivo: Migliora la resistenza alla flessione delle celle, garantendo prestazioni meccaniche superiori
  • Design SMBB: Ottimizza la raccolta di corrente, riducendo al minimo la perdita di potenza

Specifiche di Potenza:

  • Gamma di potenza: 585~605W
  • Ordinamento della potenza: 0~+3%
  • Efficienza massima del modulo: 23.4%
  • Degradazione della potenza nel primo anno: ≤1.0%
  • Degradazione della potenza dal secondo al trentesimo anno: ≤0.4%

Specifiche Meccaniche:

  • Dimensioni esterne (L x P x A): 2278 x 1134 x 35 mm
  • Tipo di cella: n-type mono-cristallino
  • Numero di celle: 144 (6*24)
  • Tecnologia del telaio: Alluminio anodizzato argento
  • Spessore del vetro frontale: 3.2 mm
  • Lunghezza del cavo (incluso connettore): Ritratto: ( + )350 mm, ( - )250 mm; Lunghezza personalizzata disponibile
  • Diametro del cavo (IEC/UL): 4 mm² / 12 AWG
  • Carico di prova meccanica massimo: 5400 Pa (frontale) / 2400 Pa (posteriore)
  • Tipo di connettore (IEC/UL): HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Opzionale)
  • Peso del modulo: 26.9 kg
  • Unità di imballaggio: 31 pezzi per scatola
  • Peso dell'unità di imballaggio (per container 40'HQ): 885 kg
  • Moduli per container 40' HQ: 620 pezzi (soggetto a contratto di vendita)

Specifiche Elettriche:

  • Uscita nominale (Pmpp / Wp): 585, 590, 595, 600, 605
  • Tensione nominale (Vmpp / V): 42.75, 42.88, 43.00, 43.13, 43.25
  • Corrente nominale (Impp / A): 13.68, 13.76, 13.84, 13.91, 13.99
  • Tensione a circuito aperto (Voc / V): 51.30, 51.45, 51.60, 51.75, 51.90
  • Corrente di corto circuito (Isc / A): 14.40, 14.50, 14.60, 14.69, 14.79
  • Efficienza del modulo: 22.6%, 22.8%, 23.0%, 23.2%, 23.4%

Parametri Operativi:

  • Coefficiente di temperatura (Pmpp): -0.29%/℃
  • Numero di diodi: 3
  • Coefficiente di temperatura (Isc): +0.043%/℃
  • Grado di protezione della scatola di giunzione: IP 68
  • Coefficiente di temperatura (Voc): -0.25%/℃
  • Valutazione massima del fusibile in serie: 25 A
  • Temperatura nominale di funzionamento del modulo (NMOT): 41±2℃
  • Tensione massima del sistema (IEC/UL): 1500VDC

Condizioni di Test Standard (STC):

  • Irradianza 1000W/m², Temperatura della cella 25°C, AM=1.5

Condizioni di Test di Temperatura Nominale di Funzionamento del Modulo (NMOT):

  • Irradianza 800W/m², Temperatura ambiente 20°C, AM=1.5, Velocità del vento 1m/s

Produttore

MODULO FOTOVOLTAICO 585W 144C SW 2278X1134X30 ASTRONERGY