Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSM485N60LBBFF7
Cod. Produttore
M485N60LBBFF7VS3

Informazioni di prodotto

Pannello fotovoltaico ad alta potenza, ideale per installazioni residenziali e commerciali con estetica full black.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatibili con strutture standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Certificazioni per neve, vento e sicurezza elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza superiore con celle N-type
  • Degradazione minima e performance elevate anche in condizioni di bassa luminosità e alte temperature
  • Design estetico adatto a tetti di pregio
Pannello fotovoltaico ad alta potenza da circa 485 Wp, 120 celle (60 “mezza cella”), tecnologia N-type, destinato a impianti residenziali evoluti e piccoli impianti commerciali. Il backsheet nero (BB) e l’estetica full black lo rendono particolarmente adatto per tetti di pregio dove l’impatto visivo è importante. L’uso di celle N-type assicura efficienza superiore e degradazione estremamente contenuta, con performance migliori in condizioni di bassa luminosità e alte temperature. Dimensioni compatibili con molte strutture standard, con certificazioni per neve, vento e sicurezza elettrica conformi agli standard internazionali del fotovoltaico.

Produttore

Pannello fotovoltaico 485W 120 celle N-type full black per impianti residenziali e commerciali