Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSM430N54LMBFF
Cod. Produttore
M430N54LMBFF3

Informazioni di prodotto

Modulo fotovoltaico 430 W 108 celle bifacciale 1722x1134x30 tipo N

Documentazione tecnica

Modulo fotovoltaico 430 Wp, 108 celle, tecnologia N-type (NTYPE) con caratteristiche di degrado ridotto e migliore rendimento alle alte temperature, dimensioni 1722x1134x30 mm, versione “BW” con backsheet bianco o vetro-backsheet. Progettato per impianti residenziali e commerciali esigenti, offre alta efficienza superficiale e stabilità nel lungo periodo. La tecnologia N-type riduce fenomeni di LID e PID, aumentando l’energia prodotta nel ciclo di vita. Il telaio robusto e il vetro ad alta resistenza garantiscono protezione da carichi meccanici e condizioni meteo gravose. Compatibile con i principali sistemi di montaggio e inverter di mercato.

Produttore

MODULO FOTOVOLTAICO 430W 108C BW 1722X1134X30 NTYPE