›

MO132-0,63A INTERR. SOLO MAGN. 100K

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABMO1320V63
Cod. Produttore MO1320V63
Cod. EAN 4013614400193

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,63 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA @ 400 V AC
  • Larghezza dispositivo: 45 mm
  • Funzione di disconnessione integrata
  • Meccanismo trip-free
  • Adatto per applicazioni monofase e trifase
  • Maniglia bloccabile
  • Serie: MO132

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico MO132 con corrente nominale di 0,63 A, progettato per la protezione sicura degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e una rapida risposta alle anomalie elettriche, assicurando la sicurezza e l'integrità dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono protezione precisa e duratura. Descrizione del produttore: The MO132-0.63 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.63 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,18 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,18 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

7,9 ... 7,9 A

Serie

MO132

MO132-0,63A INTERR. SOLO MAGN. 100K