Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906260000
Cod. Produttore
7906260000
Cod. EAN
4008190576462

Informazioni di prodotto

MK 6/6/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 6/6/E progettata per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione efficiente dei cavi e una connessione stabile. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua configurazione multipolare permette di gestire più circuiti contemporaneamente, ottimizzando lo spazio e migliorando la funzionalità complessiva dell'impianto. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

690 V

numero di poli

6

lunghezza

22 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 6/6/E per collegamenti elettrici sicuri installazione impianti