Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906240000
Cod. Produttore
7906240000
Cod. EAN
4008190576448

Informazioni di prodotto

MK 6/4/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 6/4/E progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e stabile tra più conduttori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua configurazione multipolare facilita l’organizzazione dei cablaggi, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Adatta a utilizzi professionali nel settore elettrico, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione delle connessioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

lunghezza

22 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 6/4/E per connessioni elettriche sicure e affidabili uso industriale e civile