Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906230000
Cod. Produttore
7906230000
Cod. EAN
4008190576431

Informazioni di prodotto

MK 6/3/E

Documentazione tecnica

MK 6/3/E è una morsettiera multipolare progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione ordinata e stabile tra più conduttori. La morsettiera assicura un'installazione efficiente e una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta sia per impieghi industriali che civili. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

lunghezza

22 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 6/3/E per collegamenti elettrici sicuri e ordinati, uso industriale e civile