Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906170000
Cod. Produttore
7906170000
Cod. EAN
4008190576370

Informazioni di prodotto

MK 3/8/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 3/8/E progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile tra più conduttori, offrendo facilità di installazione e resistenza nel tempo. La configurazione multipolare consente di gestire simultaneamente diversi circuiti, migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

72,75 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 3/8/E per collegamento elettrico sicuro e installazione diretta in custodia