Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906150000
Cod. Produttore
7906150000
Cod. EAN
4008190576356

Informazioni di prodotto

MK 3/6/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una connessione ordinata e stabile, questa morsettiera offre una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per impianti industriali e civili che necessitano di componenti elettrici performanti. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, contribuendo a ottimizzare la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

54,25 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 3/6/E per avvitatura diretta custodia, collegamento elettrico sicuro e affidabile, uso industriale e civile