Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906130000
Cod. Produttore
7906130000
Cod. EAN
4008190576332

Informazioni di prodotto

MK 3/4/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 3/4/E progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei collegamenti elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione grazie a un design pratico e robusto. Questo componente è adatto a impianti che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza certificata. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

35,75 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 3/4/E per connessioni elettriche sicure impianti industriali