Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906210000
Cod. Produttore
7906210000
Cod. EAN
4008190576417

Informazioni di prodotto

MK 3/12/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 3/12/E progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione ordinata e funzionale, facilitando la gestione dei cavi e la distribuzione della corrente. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a impianti elettrici professionali che necessitano di elevati standard di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

110 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 3/12/E per avvitatura diretta, collegamento elettrico sicuro, impianti professionali