Prodotti /

Cod. Rexel
A80358002A-940-
Cod. Produttore
0358002A-940-11
Cod. EAN
8054378412141

Informazioni di prodotto

Serie modulare di faretti da incasso, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto e modulare per una facile integrazione.
  • Installazione semplice e veloce, riduce i tempi di lavoro.
  • Compatibilità con diverse dimensioni e finiture.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione funzionale e di design con ridotto abbagliamento.
  • Efficienza energetica grazie alla sorgente luminosa LED da 4W.
  • Adatto a negozi, showroom e ambienti residenziali per un’atmosfera elegante.
Lampada LED compatta da 4W con attacco G9, caratterizzata da un design nero elegante e funzionale. Include la lampada ed è adatta per l’installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per chi cerca un’illuminazione efficiente e di qualità, con un sistema di accensione e spegnimento semplice e immediato. Descrizione del produttore: Serie modulare di faretti. Serie di faretti da incasso a soffitto versatile ed elegante, disponibile in 4 dimensioni con riflettore nero o bianco. Design sottile, compatto e accattivante, sorgente luminosa arretrata per ridurre l’abbagliamento. Ottimo per illuminare ambienti di design in modo funzionale. Particolarmente adatti per negozi, showrooms ed ambienti residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

48 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

175 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED da incasso 4W G9 design compatto nero per negozi e ambienti residenziali