›

Cronotermostato radiofrequenza bianco programmazione settimanale per controllo temperatura ambiente

Cod. Rexel VEVE427100
Cod. Produttore VE427100
Cod. EAN 8007951122562

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Regolazione temperatura: 2 ÷ 35 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 95x132x26 mm
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Serie: Mithos RF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato radiofrequenza bianco programmazione settimanale per controllo temperatura ambiente