›

Cronotermostato umidostato da parete MITHOS H nero programmazione settimanale batterie

Cod. Rexel VEVE479200
Cod. Produttore VE479200
Cod. EAN 8007951123453

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5 V
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Programmazione: Settimanale con 3 livelli
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Campo umidità: 30% ÷ 90% RH
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Serie: Mithos H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato con umidostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Le due uscite relè indipendenti consentono la regolazione in contemporanea della temperatura e dell'umidità ambiente. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

36 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato umidostato da parete MITHOS H nero programmazione settimanale batterie