›

Misuratore isolamento e continuità analogico 1000V 200mA test continuità

Cod. Rexel VEVE769300
Cod. Produttore VE769300
Cod. EAN 8007951129479

Informazioni principali

  • Tensione di test: 250V / 500V / 1000V
  • Range misura isolamento: 100MΩ / 200MΩ / 400MΩ
  • Corrente di corto circuito: 1,3mA DC
  • Precisione isolamento: ±5% valore indicato
  • Corrente test continuità: 200mA DC min.
  • Dimensioni: 167 x 185 x 89 mm
  • Peso: 860 g circa
  • Serie: KEW 3131A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumento con indicatore analogico per la misura della resistenza di isolamento a bassa tensione (fino a 1000V) e per il test della continuità con corrente di cortocircuito di 200 mA.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Analogico

misurazione di bassa resistenza

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

visualizzazione a barre analogica

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0 ... 400 MILLIOHM

Misuratore isolamento e continuità analogico 1000V 200mA test continuità