›

Misuratore Elettrico EKIP Touch LSI 400A 4 Poli Quadri Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100681R1
Cod. Produttore 1SDA100681R1
Cod. EAN 8056221007573

Informazioni principali

  • Tipo: Solid-state release
  • Poli: Quattro poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Modello: EKIP TOUCH MEASURING LSI
  • Compatibilità: XT5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Misurazione integrata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 400 XT5 è un dispositivo elettronico avanzato per interruttori automatici SACE Tmax XT5, progettato per fornire funzioni di misura, protezione e segnalazione. Dotato di un display touchscreen intuitivo, consente la configurazione e il monitoraggio in tempo reale di parametri elettrici essenziali come corrente, tensione, potenza ed energia. Questo modulo integra protezioni standard e avanzate, inclusi pacchetti software opzionali per protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e adattive, oltre a funzioni di datalogger e analisi di rete. Può essere alimentato direttamente dai sensori di corrente interni o tramite alimentazione ausiliaria 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo affidabilità e continuità operativa. Compatibile con una vasta gamma di accessori interni ed esterni, EKIP TOUCH MEASURING ottimizza la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici, migliorando l’efficienza e la protezione del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Misuratore Elettrico EKIP Touch LSI 400A 4 Poli Quadri Elettrici