›

MISTRAL41W Consumer unit 4 moduli IP41 porta cieca montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P04X11
Cod. Produttore 41P04X11
Cod. EAN 8712507120199

Informazioni principali

  • Tipo: quadro consumatore
  • Grado protezione: IP41
  • Moduli: 4 moduli
  • Porta: cieca
  • Serie: MISTRAL41W
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE: 2014
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta cieca da parete Mistral41W con 4 moduli, ideale per installazioni elettriche a muro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per gli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e compatta per la gestione dei cablaggi. Adatta per ambienti domestici e professionali, assicura facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 4 -modules with plain door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

223 mm

profondità

96 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

66 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

180 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

71 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

MISTRAL41W Consumer unit 4 moduli IP41 porta cieca montaggio a parete