›

MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 6M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB41A06X11
Cod. Produttore 41A06X11
Cod. EAN 8000126118995

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca 6M
  • Tipo: Incasso
  • Serie: MISTRAL41F
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Resistenza: 650°C
  • Colore: Opaco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush Opaque door 6M;MISTRAL41F Opaque door 6M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

192 mm

altezza

202 mm

profondità

104 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

175 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

141 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 6M