›

MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB41C18X12
Cod. Produttore 41C18X12
Cod. EAN 8000126114010

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41F
  • Porta trasparente 850°C
  • Montaggio ad incasso
  • Numero moduli 18M
  • Materiale cartongesso
  • Certificazioni CE, RoHS
  • Norme EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Anno marcatura 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush 850 transparent door 18M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

250 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

172 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

338 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP