› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MINITUBE WIR.18 L1765 LED ON/OFF IN-OUT tecnologia efficiente per illuminazione versatile

Cod. Rexel L192391W00
Cod. Produttore 92391W00
Cod. EAN 8020806097723

Informazioni principali

  • Descrizione: MINITUBE WIR.18 L1765
  • Funzione: ON/OFF IN-OUT
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Design: Ottica e meccanica
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

MINITUBE WIR.18 L1765 ON/OFF IN-OUTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MINITUBE WIR.18 L1765 ON/OFF IN-OUTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MINITUBE WIR.18 L1765 LED ON/OFF IN-OUT tecnologia efficiente per illuminazione versatile