› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MINITUBE WIR.16 L1185 Interruttore ON/OFF Ingresso/Uscita Tecnologia LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L192387W00
Cod. Produttore 92387W00
Cod. EAN 8020806097624

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 V
  • Corrente: 1185 mA
  • Funzione: ON/OFF IN-OUT
  • Serie: MINITUBE WIR
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: Integrata
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Compatto e versatile

Descrizione del prodotto

MINITUBE WIR.16 L1185 ON/OFF IN-OUTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MINITUBE WIR.16 L1185 ON/OFF IN-OUTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MINITUBE WIR.16 L1185 Interruttore ON/OFF Ingresso/Uscita Tecnologia LED Efficienza Energetica