Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1984060000
Cod. Produttore
1984060000
Cod. EAN
4050118369380

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCL314060W
  • Tipo: Relè digitale
  • Uso: Commutare segnali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, progettato per tensione continua (DC). Questo dispositivo è privo di morsetti amovibili e non dispone di indicatore a led. La sua configurazione è semplice e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento preciso e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

16 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

57 ... 78 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè compatto con morsetti amovibili per impianti elettrici professionali