Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1984020000
Cod. Produttore
1984020000
Cod. EAN
4050118369359

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: forma piccola
  • Funzione: commutazione segnali digitali
  • Carico elettrico: ridotto
  • Serie: TERMSERIES
  • Tipo: relè

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, progettato per funzionamento in corrente continua. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e indicatore a LED, garantendo un'installazione semplice e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento preciso e compatto, offre una soluzione efficiente per il controllo di circuiti DC. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

16 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,75 ... 6,5 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè compatto commutazione segnali impianti elettrici performanti