Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056070
Cod. Produttore
7760056070
Cod. EAN
4032248855858

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270048LT
  • Funzione: Relè commutazione segnali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Uso: Amplificazione segnali digitali
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Il prodotto WD7760056070 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione continua (DC). È dotato di un indicatore a LED integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite un pratico raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Questo componente non include morsetti amovibili né è fornito con base completa, risultando ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e semplicità di montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 62,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè digitale compatto con LED controllo per installazioni elettriche professionali