Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056052
Cod. Produttore
7760056052
Cod. EAN
4032248856039

Informazioni di prodotto

Relè DRM270048 progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per una maggiore efficienza
  • Affidabilità nel commutare segnali digitali con carico elettrico contenuto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 62,4 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 48V DC 2 contatti scambio 10A 250V AC segnale digitale compatto