Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056065
Cod. Produttore
7760056065
Cod. EAN
4032248855902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270548L
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata AC, dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

38,4 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

38,4 ... 52,8 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè compatto con LED, morsetti fissi, per impianti residenziali e industriali