Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056074
Cod. Produttore
7760056074
Cod. EAN
4032248855810

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270548LT
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a LED integrato, progettato per il collegamento elettrico in corrente alternata. Dotato di morsetti fissi per garantire una connessione sicura e affidabile, questo componente si distingue per la sua funzionalità precisa e la facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e un feedback visivo immediato tramite il LED incorporato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

38,4 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

38,4 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè compatto con led, commutazione precisa per impianti elettrici