Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056337
Cod. Produttore
7760056337
Cod. EAN
6944169739842

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424048LD
  • Funzione: Relè segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico presenta un azionamento monostabile polarizzato progettato per funzionare con tensione continua DC. È dotato di un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore piatto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Il prodotto non include morsetti amovibili né una base completa, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono componenti compatti e affidabili. La sua configurazione è studiata per assicurare prestazioni precise e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè commutazione compatto LED morsetti amovibili installazioni elettriche