Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056341
Cod. Produttore
7760056341
Cod. EAN
6944169739880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424048LTD
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a tensione continua DC, dotato di collegamento a connettore piatto e indicatore a LED integrato. Progettato per garantire un funzionamento affidabile senza morsetti amovibili e senza base completa, offre un controllo preciso e sicuro nei circuiti elettrici. La sua struttura è ottimizzata per applicazioni che richiedono un comportamento di commutazione stabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali